Roulette de transport Guitel-Hervieu TP4BD100-11L, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 38 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :TP4BD100-11L
Rubix :0184-7081684
EAN :3700385425449
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 250KG D.100MM ROUE FONTE MOYEU LISSE DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue monobloc, moulé en fonte grise, jante et moyeu usiné. Diamètre 100 mm x largeur 38 mm. Moyeu lisse. Hauteur 139 mm. Charge 250 kg.
Points forts
Roue incassable - Très bon coefficient de roulement - Pour fortes charges
Applications
Roue très robuste, présentant un bon coefficient de roulement, résistant bien aux corrosions les plus courantes, prévue pour être utilisée sous forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,83 € HT
/ unité
139,00 € TTC
- Epuisé

