Roulette de transport Guitel-Hervieu TP4BA125-11L, Capacité de charge: 265 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 38 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :TP4BA125-11L
Rubix :0184-7081688
EAN :3700385425227
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 265KG D.125MM ROUE FONTE MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue monobloc, moulé en fonte grise, jante et moyeu usiné. Diamètre 125 mm x largeur 38 mm. Moyeu lisse. Hauteur 164 mm. Charge 265 kg.
Points forts
Roue incassable - Très bon coefficient de roulement - Pour fortes charges
Applications
Roue très robuste, présentant un bon coefficient de roulement, résistant bien aux corrosions les plus courantes, prévue pour être utilisée sous forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 265 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,03 € HT
/ unité
98,44 € TTC
- Epuisé

