Roulette de transport Guitel-Hervieu UP5RD125-78B, Capacité de charge: 750 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :UP5RD125-78B
Rubix :0184-7069576
EAN :3700385435264
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 750KG D.125MM AC ROUE POLYAMIDE MOY R.BILLES DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide renforcé de couleur claire. Diamètre 125 mm x largeur 45 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 164 mm. Charge 750 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 750 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,74 € HT
/ unité
268,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

