Roulette de transport Guitel-Hervieu VP5BA200-78B, Capacité de charge: 600 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :VP5BA200-78B
Rubix :0184-7082662
EAN :3700385441074
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 600KG D.200MM ROUE POLYAMIDE MOYEU R.BILLES
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture de construction robuste en acier de forte épaisseur forgé et mécano-soudé, protégée par zingage. Roue monobloc en polyamide renforcé de couleur claire. Diamètre 200 mm x largeur 50 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 241 mm. Charge 600 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,15 € HT
/ unité
294,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

