Roulette de transport Guitel-Hervieu VP5BR200-23B, Capacité de charge: 600 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 44 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :VP5BR200-23B
Rubix :0184-7082675
EAN :3700385442750
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 600KG D.200MM ROUE POLYU MOYEU R.BILLES BLOC
Roulette pivotante à blocage de roue. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture de construction robuste en acier de forte épaisseur forgé et mécano-soudé, protégée par zingage. Roue à bandage de polyuréthanne en élastomère de polyuréthanne. Dureté Shore A 93±3. Diamètre 200 mm x largeur 44 mm. Corps de roue en fonte. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 241 mm. Charge 600 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roue spécialement conçue pour les engins roulants mis à rudes épreuves et transportant de lourdes charges, même en utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 44 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
352,79 € HT
/ unité
423,35 € TTC
- Epuisé

