Roulette de transport Guitel-Hervieu VP5BA250-21B, Capacité de charge: 600 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 57 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :VP5BA250-21B
Rubix :0184-7082684
EAN :3700385441111
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 600KG D.250MM ROUE POLYU MOYEU R.BILLES
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture de construction robuste en acier de forte épaisseur forgé et mécano-soudé, protégée par zingage. Roue à bandage de polyuréthanne. Diamètre 250 mm x largeur 57 mm. Corps de roue en aluminium à voile alterné. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 295 mm. Charge 600 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur. Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Roue particulièrement recommandée pour sa résistance exceptionnelle et son service longue durée.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 57 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,05 € HT
/ unité
346,86 € TTC
- Epuisé

