Roulette de transport Guitel-Hervieu UP4RA100-78B, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :UP4RA100-78B
Rubix :0184-7081713
EAN :3700385430566
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 400KG D.100MM ROUE POLYA MOYEU R.BILLES
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide renforcé de couleur claire. Diamètre 100 mm x largeur 35 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 135 mm. Charge 400 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,60 € HT
/ unité
114,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

