Roulette de transport Guitel-Hervieu UP5BA250-28B, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :UP5BA250-28B
Rubix :0184-7082514
EAN :3700385432164
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 350KG D.250MM ROUE POLYU MOYEU R.BILLES
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne injecté. Diamètre 250 mm x largeur 50 mm. Corps de roue blanc en Polyamide 6. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 290 mm. Charge 350 kg.
Points forts
Réduction des efforts au démarrage - Roulage souple et silencieux - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Roulette multi-usages pouvant équiper toutes sortes de chariots, roll-containeurs, présentoirs de magasin, etc … sur sols durs et plats.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,96 € HT
/ unité
353,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

