Roulette de transport Guitel-Hervieu UP5BI200-58R, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :UP5BI200-58R
Rubix :0184-7083482
EAN :3700385433840
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 400KG D.200MM ROUE CAOUT MOYEU RLX DB
Roulette pivotante à double blocage avant. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc élastique gris à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4. Diamètre 200 mm x largeur 45 mm. Corps de roue en polyamide noir. Moyeu à rouleaux. Hauteur 238 mm. Charge 400 kg.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,17 € HT
/ unité
186,20 € TTC
- Epuisé

