Roulette de transport Guitel-Hervieu EP3BA100-87L, Capacité de charge: 120 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EP3BA100-87L
Rubix :0184-7098754
EAN :3700385263423


Résumé technique
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 100KG D.100MM BLANC MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue en polypropylène blanc de premier choix. Diamètre 100 mm x largeur 35 mm. Moyeu lisse. Hauteur 128 mm. Charge 120 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Type de roue | pivotante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,50 € HT
/ unité
13,80 € TTC
- Epuisé