Roulette de transport Guitel-Hervieu EP3BD080-77R-PF, Capacité de charge: 80 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP3BD080-77R-PF
Rubix :0184-7081562
EAN :3700385323530
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 80KG D. 80MM DB MOYEU ROULEAUX PARE FIL
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 80 mm x largeur 30 mm. Moyeu à rouleaux équipé de pare-fils . Hauteur 105 mm. Charge 80 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 80 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,58 € HT
/ unité
31,90 € TTC
- Epuisé

