Roulette de transport Guitel-Hervieu EP3BD125-77R, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP3BD125-77R
Rubix :0184-7031340
EAN :3700385323875
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 120KG D.125MM AC ERNYL 35MM MOYEU RLX DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 125 mm x largeur 35 mm. Moyeu à rouleaux. Hauteur 156 mm. Charge 150 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,32 € HT
/ unité
45,98 € TTC
- Epuisé

