Roulette de transport Guitel-Hervieu EP4BA080-571R, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 34 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP4BA080-571R
Rubix :0184-7083222
EAN :3700385324964
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 100KG D. 80MM MOYEU ROULEAUX
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc élastique bleu à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4. Diamètre 80 mm x largeur 34 mm. Corps de roue en polyamide noir. Moyeu à rouleaux. Hauteur 108 mm. Charge 100 kg.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 34 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,13 € HT
/ unité
50,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

