Roulette de transport Guitel-Hervieu EP4RA100-558B, Capacité de charge: 180 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP4RA100-558B
Rubix :0184-7082363
EAN :3700385329938
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 180KG D.100MM MOYEU R.BILLES
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc élastique gris à section trapézoïdale. Dureté Shore A 75±4. Diamètre 100 mm x largeur 40 mm. Corps de roue en aluminium à voile alterné. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 132 mm. Charge 180 kg.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 180 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,79 € HT
/ unité
72,95 € TTC
- Epuisé

