Roulette de transport Guitel-Hervieu EP6LA250-63R, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 260 mm | Largeur de roue: 87 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP6LA250-63R
Rubix :0184-7083370
EAN :3700385334789
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 200KG D.260MM ROUE PNEU MOYEU RLX
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 140x105 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage pneumatique gonflable. Diamètre 260 mm x largeur 87 mm. Corps de roue en polypropylène haute résistance. Moyeu à rouleaux. Hauteur 311 mm. Charge 200 kg.
Points forts
Roue permettant un roulage souple et silencieux sur tous les types de sols, même sur terrain accidenté, et pouvant absorber chocs, vibrations.
Applications
Roue permettant un roulage souple et silencieux sur tous les types de sols, même sur terrain accidenté, et pouvant absorber chocs, vibrations.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 260 mm |
| Largeur de roue | 87 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,64 € HT
/ unité
361,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

