Roulette de transport Guitel-Hervieu EP4RD100-21B, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EP4RD100-21B
Rubix :0184-7069604
EAN :3700385330118
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 200KG D.100MM DB MOYEU R.BILLES
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de polyuréthanne. Diamètre 100 mm x largeur 40 mm. Corps de roue en aluminium à voile alterné. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 132 mm. Charge 250 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur. Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Roue particulièrement recommandée pour sa résistance exceptionnelle et son service longue durée.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,52 € HT
/ unité
93,02 € TTC
- Epuisé

