Roulette de transport Guitel-Hervieu EP3BD080-49R-PF, Capacité de charge: 80 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EP3BD080-49R-PF
Rubix :0184-7031306
EAN :3700385263454


Résumé technique
| Capacité de charge | 80 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT.NOIR 50KG D. 80MM BAND.CAOUT 30MM MOY RLX DB PF
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc noir standard plein. Dureté Shore A 82±4. Diamètre 80 mm x largeur 35 mm. Corps de roue en polypropylène copolymère. Moyeu à rouleaux équipé de pare-fils . Hauteur 108 mm. Charge 80 kg.
Points forts
Roue à bandage souple et silencieux - Très bonne adhérence sur tout types de sols en intérieur ou extérieur - Permet le passage d'obstables et réduit les vibrations.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 80 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Type de roue | pivotante à double blocage (1) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,39 € HT
/ unité
20,87 € TTC
- Epuisé