Roulette de transport Guitel-Hervieu EP2BA065-36L-PF, Capacité de charge: 65 kg | Diamètre de roue: 65 mm | Largeur de roue: 27 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EP2BA065-36L-PF
Rubix :0184-7098751
EAN :3700385263386


Résumé technique
| Capacité de charge | 65 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 65 mm |
| Largeur de roue | 27 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT.65KG D.65MM NOIR BAND CAOUT MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 55 x 40 mm Ø 7 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage caoutchouc noir plein dur. Diamètre 65 mm x largeur 27 mm. Corps de roue en polypropylène . Moyeu à double roulement à billes de précision étanche équipé de pare-fils . Hauteur 85 mm. Charge 65 kg.
Points forts
Roue à bandage souple et silencieux - Très bonne adhérence sur tout types de sols en intérieur ou extérieur - Permet le passage d'obstables et réduit les vibrations.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 65 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 65 mm |
| Largeur de roue | 27 mm |
| Type de roue | pivotante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,69 € HT
/ unité
15,23 € TTC
- Epuisé