Roulette de transport Guitel-Hervieu EP5BD160-49L, Capacité de charge: 135 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP5BD160-49L
Rubix :0184-7066228
EAN :3700385332143
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 135KG D.160MM AC ROUE CAOUT MOYEU LISSE DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc noir standard plein. Dureté Shore A 82±4. Diamètre 160 mm x largeur 40 mm. Corps de roue en polypropylène copolymère. Moyeu lisse. Hauteur 195 mm. Charge 135 kg.
Points forts
Roue à bandage souple et silencieux - Très bonne adhérence sur tout types de sols en intérieur ou extérieur - Permet le passage d'obstables et réduit les vibrations.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 135 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,73 € HT
/ unité
60,88 € TTC
- Epuisé

