Roulette de transport Guitel-Hervieu SP4BA080-77L, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 75 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :SP4BA080-77L
Rubix :0184-7081625
EAN :3700385415037
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 150KG D. 75MM ROUE POLYA MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 13 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 75 mm x largeur 35 mm. Moyeu lisse. Hauteur 109 mm. Charge 150 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,92 € HT
/ unité
57,50 € TTC
- Epuisé

