Roulette de transport Guitel-Hervieu SP3BA063-77L, Capacité de charge: 110 kg | Diamètre de roue: 63 mm | Largeur de roue: 25 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :SP3BA063-77L
Rubix :0184-7081585
EAN :3700385412975
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 110KG D. 63MM ROUE POLYA MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 13 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 63 mm x largeur 25 mm. Moyeu lisse. Hauteur 92 mm. Charge 110 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 110 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 63 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,99 € HT
/ unité
40,79 € TTC
- Epuisé

