Roulette de transport Guitel-Hervieu SP4BD100-11L, Capacité de charge: 225 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 38 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :SP4BD100-11L
Rubix :0184-7083385
EAN :3700385415501
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 225KG D.100MM ROUE FONTE MOYEU R.BILLES DB
Roulette pivotante à double blocage. Fixation par trou central diamètre 13 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue monobloc, moulé en fonte grise, jante et moyeu usiné. Diamètre 100 mm x largeur 38 mm. Moyeu lisse. Hauteur 134 mm. Charge 225 kg.
Points forts
Roue incassable - Très bon coefficient de roulement - Pour fortes charges
Applications
Roue très robuste, présentant un bon coefficient de roulement, résistant bien aux corrosions les plus courantes, prévue pour être utilisée sous forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 225 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,89 € HT
/ unité
128,27 € TTC
- Epuisé

