Roulette de transport Guitel-Hervieu SP3BA063-11L, Capacité de charge: 110 kg | Diamètre de roue: 63 mm | Largeur de roue: 25 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :SP3BA063-11L
Rubix :0184-7082354
EAN :3700385412913
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 110KG D. 63MM ROUE FONTE MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 13 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue monobloc, moulé en fonte grise, jante et moyeu usiné. Diamètre 63 mm x largeur 25 mm. Moyeu lisse. Hauteur 92 mm. Charge 110 kg.
Points forts
Roue incassable - Très bon coefficient de roulement - Pour fortes charges
Applications
Roue très robuste, présentant un bon coefficient de roulement, résistant bien aux corrosions les plus courantes, prévue pour être utilisée sous forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 110 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 63 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,61 € HT
/ unité
55,93 € TTC
- Epuisé

