Roulette de transport Guitel-Hervieu EP3OD080-77R, Capacité de charge: 130 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP3OD080-77R
Rubix :0184-7083209
EAN :3700385324483
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 80KG D. 80MM DB MOYEU ROULEAUX
Roulette pivotante à double blocage. Fixation par trou central diamètre 12,5 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 80 mm x largeur 30 mm. Moyeu à rouleaux. Hauteur 105 mm. Charge 130 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 130 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,21 € HT
/ unité
42,25 € TTC
- Epuisé

