Roulette de transport Guitel-Hervieu EP5OA200-49L, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EP5OA200-49L
Rubix :0184-7031352
EAN :3700385333546


Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 205KG D.200MM AC ROUE CAOUT MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 12,5 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc noir standard plein. Dureté Shore A 82±4. Diamètre 200 mm x largeur 50 mm. Corps de roue en polypropylène copolymère. Moyeu lisse. Hauteur 235 mm. Charge 200 kg.
Points forts
Roue à bandage souple et silencieux - Très bonne adhérence sur tout types de sols en intérieur ou extérieur - Permet le passage d'obstables et réduit les vibrations.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | pivotante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,71 € HT
/ unité
70,45 € TTC
- Epuisé