Roulette de transport Guitel-Hervieu EP3OA100-39R, Capacité de charge: 70 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP3OA100-39R
Rubix :0184-7083202
EAN :3700385324124
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 70KG D.100MM MOYEU ROULEAUX
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 12,5 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc noir standard plein. Dureté Shore A 82±4. Diamètre 100 mm x largeur 30 mm. Corps de roue bi-flasques en tôle d'acier emboutie, protégée par zinguage brillant. Moyeu à rouleaux. Hauteur 127 mm. Charge 70 kg.
Points forts
Roue à bandage souple et silencieux - Très bonne adhérence sur tout types de sols en intérieur ou extérieur - Permet le passage d'obstables et réduit les vibrations.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,96 € HT
/ unité
31,15 € TTC
- Epuisé

