Roulette de transport Guitel-Hervieu EP3OD100-48L, Capacité de charge: 70 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP3OD100-48L
Rubix :0184-7081521
EAN :3700385324599
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 70KG D.100MM DB MOYEU LISSE
Roulette pivotante à double blocage. Fixation par trou central diamètre 12,5 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc gris standard plein. Dureté Shore A 82±4. Diamètre 100 mm x largeur 30 mm. Corps de roue en polypropylène copolymère. Moyeu lisse. Hauteur 127 mm. Charge 70 kg.
Points forts
Roue à bandage souple et silencieux - Très bonne adhérence sur tout types de sols en intérieur ou extérieur - Permet le passage d'obstables et réduit les vibrations - Bandage non tachante.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,83 € HT
/ unité
44,20 € TTC
- Epuisé

