Roulette de transport Guitel-Hervieu DP2BA060-77L, Capacité de charge: 40 kg | Diamètre de roue: 60 mm | Largeur de roue: 21 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :DP2BA060-77L
Rubix :0184-7081401
EAN :3700385316587


Résumé technique
| Capacité de charge | 40 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 60 mm |
| Largeur de roue | 21 mm |
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 40KG D. 60MM MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Platine 4 trous. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant.
Points forts
Faible encombrement. Légère.
Applications
Roulette de collectivités pour petites charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 40 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 60 mm |
| Largeur de roue | 21 mm |
| Type de roue | monobloc |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,30 € HT
/ unité
19,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours