Roulette de transport Guitel-Hervieu CP4BD050-774L, Diamètre de roue: 50 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :CP4BD050-774L
Rubix :0184-7081494
EAN :3700385315733

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 70KG D. 50MM MOYEU LISSE
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant.
Points forts
Très faible encombrement.
Applications
Roulette de collectivités pour petites charges.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de roue | 50 mm |
|---|---|
| Type de roue | jumelées |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,39 € HT
/ unité
19,67 € TTC
- Epuisé
