Roulette de transport Guitel-Hervieu CP1BA040-83L, Capacité de charge: 25 kg | Diamètre de roue: 40 mm | Largeur de roue: 17 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :CP1BA040-83L
Rubix :0184-7083803
EAN :3700385314163


Résumé technique
| Capacité de charge | 25 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 40 mm |
| Largeur de roue | 17 mm |
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 25KG D. 40MM MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Platine 4 trous. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant.
Points forts
Très faible encombrement. Légère
Applications
Roulette de collectivités pour petites charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 25 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 40 mm |
| Largeur de roue | 17 mm |
| Type de roue | monobloc |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,72 € HT
/ unité
11,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours