Roulette de transport Blickle LS-SWS 127K, Capacité de charge: 1750 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 55 mm

Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue super fortes charges en acier plein

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LS-SWS 127K
Rubix :0174-7025908
Fabricant :LS-SWS 127K
EAN :4047526584955
ROULETTE PIVOT.1750KG D.125MM AC ACIER 55MM MOY BILLE

Résumé technique

Capacité de charge1750 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT.1750KG D.125MM AC ACIER 55MM MOY BILLE


Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue super fortes charges en acier plein

Monture : série LS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série SVS

  • acier d’amélioration, dureté 190–230 HB, surface de roulement légèrement bombée

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +120 °C
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats

Applications

Roulettes en acier inox.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge1750 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue55 mm
Type de roueroulette pivotante
Matériau du corps de roue / janteacier
Matériau de bande de roulement / pneuacier
Température mini-20 °C
Température maxi100 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneuargent
Longueur de la plaque140 mm
357,51 € HT
/ unité
429,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.