Roulette de transport Blickle LKRXA-TPA 101G-11, Capacité de charge: 110 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LKRXA-TPA 101G-11
Rubix :0174-7026532
Fabricant :574384
EAN :4047526574383


Résumé technique
| Capacité de charge | 110 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 100KG D.100MM IN BAND.CAOUT 32MM MOY LISSE
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde,
roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte
Monture : série LS
- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
- butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanche aux projections d’eau et à la poussière
- graisseur
Roue : série GTH
- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : fonte grise robuste
- avec graisseur, peint, couleur argent
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Extrathane® Blickle.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 110 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Type de roue | roulette pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Dureté Shore A | 85 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,16 € HT
/ unité
92,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Capacité de charge
110 kg
Diamètre de roue
100 mm