Roulette de transport Blickle LKRA-POA 125G, Capacité de charge: 120 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 32 mm

Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier mécano-soudé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LKRA-POA 125G
Rubix :0174-7025185
Fabricant :223453
EAN :4047526223458
ROULETTE PIVOT. 120KG D.125MM AC BAND.POLYA 32MM MOY LISSE

Résumé technique

Capacité de charge120 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 120KG D.125MM AC BAND.POLYA 32MM MOY LISSE


Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier mécano-soudé

Monture : série LO

  • solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • renforcement supplémentaire par quatre coupelles traitées, de forme spéciale
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanchéité du pivot par construction labyrinthe
  • graisseur

Roue : série SETH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : tôle d'acier de forte épaisseur, soudée trois fois, avec moyeu tube acier, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Extrathane® Blickle.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge120 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue32 mm
Type de roueroulette pivotante
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Température mini-25 °C
Température maxi80 °C
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneunoir
34,89 € HT
/ unité
41,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.