Roulette de transport Blickle L-VLE 255K, Capacité de charge: 450 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 85 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :L-VLE 255K
Rubix :0174-7026361
Fabricant :1115
EAN :4047526001117


Résumé technique
| Capacité de charge | 450 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 85 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 260KG D.250MM AC BAND.CAOUT 85MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser,
roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique
Monture : série L
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série VLE
- bandage : caoutchouc plein super élastique, dureté 70 Shore A, couleur noir. roue Ø 250–306 mm : bandage 2 composants, haute élasticité, surface de roulement résistante à l’usure. roue Ø 405–525 mm : bandage 3 composants, insert haute élasticité, surface de roulement résistante à l’usure
- jante : tôle d'acier lourde, emboutie, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
- anti-crevaison, sans entretien
- Les dimensions de bandage ou de roue s’appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, et peuvent varier en fonctionnement
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein super élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 450 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 85 mm |
| Type de roue | roulette pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Longueur de la plaque | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,37 € HT
/ unité
486,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours