Roulette de transport Blickle L-PP 80R, Capacité de charge: 120 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 33 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser Roue en polypropylène
Voir les informations techniquesRéférences
Blickle :L-PP 80R
Rubix :0174-7364265
Fabricant :45997
EAN :4047526045999




Résumé technique
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 33 mm |
Détails articles : ROULETTE PIVOTANTE EN TOLE DACIER, VERSION MI-LOURDE, AVEC
Monture : série L
- tôle d’acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série PP
- polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 33 mm |
| Type de roue | pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Matériau de bande de roulement / pneu | synthétique |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,24 € HT
/ unité
41,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours