Roulette de transport Blickle L-PP 150G-FI, Capacité de charge: 300 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 50 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser avec blocage « stop-fix » Roue en polypropylène

Voir les informations techniques

Références

Blickle :L-PP 150G-FI
Rubix :0174-7364405
EAN :4047526663391
ROULETTE PIVOTANTE EN TOLE DACIER, VERSION MI-LOURDE, AVEC

Résumé technique

Capacité de charge300 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULETTE PIVOTANTE EN TOLE DACIER, VERSION MI-LOURDE, AVEC


Monture : série L

  • tôle d’acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PP

  • polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge300 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue50 mm
Type de roueavec blocage stop-fix
Matériau du corps de roue / jantepolypropylène
Matériau de bande de roulement / pneusynthétique
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneunoir
107,81 € HT
/ unité
129,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.