Roulette de transport Blickle LE-PO 100G, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 37 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges en polyamide, avec pare-fils en acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LE-PO 100G
Rubix :0174-7025038
Fabricant :284919
EAN :4047526284916


Résumé technique
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 37 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 150KG D.100MM AC BAND.POLYA 37MM MOY LISSE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser,
roue fortes charges en polyamide, avec pare-fils en acier
Monture : série LH
- tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale
Roue : série SPO
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roues et roulettes fortes charges Roues et roulettes fonte polyamide.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 37 mm |
| Type de roue | roulette pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Longueur de la plaque | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,94 € HT
/ unité
38,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours