Roulette de transport Blickle HTH 85X100/25-100K, Capacité de charge: 960 kg | Diamètre de roue: 85 mm | Largeur de roue: 100 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :HTH 85X100/25-100K
Rubix :0174-7026599
Fabricant :269902
EAN :4047526269906
GALET POLYU 760KG D. 85MM 100MM MOYEU BILLE BAND.POLYU

Résumé technique

Capacité de charge960 kg
Diamètre de roue85 mm
Largeur de roue100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET POLYU 760KG D. 85MM 100MM MOYEU BILLE BAND.POLYU


Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Extrathane® Blickle.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge960 kg
Diamètre de roue85 mm
Largeur de roue100 mm
Type de rouegalet
Matériau du corps de roue / jantemétal
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneumarron
Dureté Shore A92 Shore
85,89 HT
/ unité
103,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.