Roulette de transport Blickle HTH 85X75/17-75K, Capacité de charge: 720 kg | Diamètre de roue: 85 mm | Largeur de roue: 75 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :HTH 85X75/17-75K
Rubix :0174-7026329
Fabricant :269787
EAN :4047526269784
GALET POLYU 570KG D. 85MM 75MM MOYEU BILLE BAND.POLYU

Résumé technique

Capacité de charge720 kg
Diamètre de roue85 mm
Largeur de roue75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET POLYU 570KG D. 85MM 75MM MOYEU BILLE BAND.POLYU


Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Extrathane® Blickle.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge720 kg
Diamètre de roue85 mm
Largeur de roue75 mm
Type de rouegalet
Matériau du corps de roue / jantemétal
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneumarron
Dureté Shore A92 Shore
66,73 HT
/ unité
80,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.