Roulette de transport Blickle L-ALEV 161K-FI, Capacité de charge: 300 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue en polyamide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :L-ALEV 161K-FI
Rubix :0174-7028451
Fabricant :578534
EAN :4047526578534


Résumé technique
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 300KG D.160MM AC BAND.CAOUT 40MM MOY BILLE+FR
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser,
roue en polyamide
Monture : série LH
- tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale
Roue : série PO
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roues et roulettes polyamide, roues et roulettes polypropylène.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Type de roue | roulette pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Dureté Shore A | 65 Shore |
| Longueur de la plaque | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,24 € HT
/ unité
205,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours