Roue de transport Guitel-Hervieu 11-511-250B25, Capacité de charge: 1200 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roue fonte ou acier
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :11-511-250B25
Rubix :0184-7082891
EAN :3700385267049
Détails articles : ROUE 1200KG D.250 45MM FONTE MOYEU R.BILLES
Roue monobloc, moulé en fonte grise, jante et moyeu usiné.
Points forts
Roue incassable - Très bon coefficient de roulement - Pour fortes charges
Applications
Roue très robuste, présentant un bon coefficient de roulement, résistant bien aux corrosions les plus courantes, prévue pour être utilisée sous forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,14 € HT
/ unité
307,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

