Roue de transport Blickle HPO 85x90/20-90K, Capacité de charge: 950 kg | Diamètre de roue: 85 mm | Largeur de roue: 90 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :HPO 85x90/20-90K
Rubix :0174-7025682
Fabricant :HPO 85x90/20-90K
EAN :4047526396893
GALET POLYA 950KG D. 85MM 90MM MOYEU BILLE

Résumé technique

Capacité de charge950 kg
Diamètre de roue85 mm
Largeur de roue90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET POLYA 950KG D. 85MM 90MM MOYEU BILLE


Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • Avec corps de roue renforcé, version voile central

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Extrathane® Blickle.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge950 kg
Diamètre de roue85 mm
Largeur de roue90 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
31,78 € HT
/ unité
38,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

950 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.