Roue de transport Blickle LRA-VPA 100G-FA, Capacité de charge: 70 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 25 mm
Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec tige à clips, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LRA-VPA 100G-FA
Rubix :0174-7024624
Fabricant :224535
EAN :4047526224530


Résumé technique
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
Documents
Détails articles : ROUE PIVOT. 70KG D.100MM AC BAND.CAOUT 25MM MOY LISSE
Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec tige à clips,
roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique
Monture : série LRA
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série VPA
- bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d’électricité « -EL », non cassant, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,63 € HT
/ unité
25,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours