Roulette de transport Blickle LE-PP 150R-FI, Capacité de charge: 300 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser avec blocage « stop-fix » Roue en polypropylène
Voir les informations techniquesRéférences
Blickle :LE-PP 150R-FI
Rubix :0174-7364347
Fabricant :546440
EAN :4047526546441




Résumé technique
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Détails articles : ROULETTE PIVOTANTE EN TOLE DACIER AVEC PLATINE A VISSER
Monture : série LE
- tôle d’acier, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série PP
- polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | avec blocage stop-fix |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Matériau de bande de roulement / pneu | synthétique |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,64 € HT
/ unité
99,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours