Roulette de transport Blickle FTH 50x15/10-9K, Capacité de charge: 65 kg | Diamètre de roue: 50 mm | Largeur de roue: 15 mm

Roulette pivotante en acier inox, à trou central, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, gris

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :FTH 50x15/10-9K
Rubix :0174-7025170
Fabricant :463794
EAN :4047526463793
GALET POLYU 45KG D. 50MM 15MM ROULEMENT BILLE SURMOULE

Résumé technique

Capacité de charge65 kg
Diamètre de roue50 mm
Largeur de roue15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET POLYU 45KG D. 50MM 15MM ROULEMENT BILLE SURMOULE


Roulette pivotante en acier inox, à trou central, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, gris

Monture : série LEXR

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roulettes en acier inox.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge65 kg
Diamètre de roue50 mm
Largeur de roue15 mm
Type de rouegalet
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneumarron
Dureté Shore A92 Shore
31,30 HT
/ unité
37,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.