Roulette de transport Guitel-Hervieu EP4RA100-571B, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 100 mm
ROULETTE PIVOT. 200KG D.125MM MOYEU ROULEAUX
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP4RA100-571B
Rubix :0184-7031355

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 200KG D.100MM AC BAND.CAOUT 36MM MOYEU R.BILLES
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Type de roulement | a billes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,85 € HT
/ unité
38,22 € TTC
- Epuisé
