Roulette de transport Guitel-Hervieu 13817232, Capacité de charge: 300 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 42 mm
Roulette MAXI-ROLL résilex bleu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 42 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE MAXI ROLL PIVOT.D125 300KG RLX BILLES BLEU
MONTURE : Pivotante ou fixe. Acier embouti. Fixation à platine. Pivotement sur deux couronnes de billes. Protection zinguée brillante. ROUE : Résilex® P bleu : bandage en caoutchouc bleu super-élastique adhérisé sur le corp de roue en polyamide 6 noir. Roulement à billes de précision. Axe boulonné. BLOCAGE : Stop-roll : frein avant réglable double action : roue et pivotement. Pédale acier. OPTION : Blocage directionnel à fixer sur la platine de la roulette afin de transformer momentanément une roulette pivotante en roulette fixe.
Points forts
Monture forte épaisseur acier zingué. Roue polyamide à bandage super élastique, moyeu à roulement à rouleaux. Effort au démarrage réduit. Bandage non tachant tous sols. Bonne résistance à l'abrasion. Garantie indéjantable.
Applications
Manutention industrielle, tous sols.
Informations techniques
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 42 mm |
| Type de roue | pivotement à frein |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
- Epuisé