Roulette de transport Guitel-Hervieu 13510607, Capacité de charge: 175 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 38 mm
Roulette MANU-ROLL roue Polychoc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :13510607
Rubix :1872-7037300
EAN :3396806180624


Résumé technique
| Capacité de charge | 175 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE.MANU/POLYCHOC 1351 0607 + ETIQUETTE
MONTURE : Pivotante ou fixe. Acier embouti. Fixation à platine. Pivotement sur deux couronnes de billes. Protection zinguée brillante. ROUE : Polychoc : roue monobloc en polychoc blanc. Alésage lisse. Axe boulonné. BLOCAGE : Méta-bloc : frein arrière double action : blocage roue et pivotement. Pédale en acier.
Points forts
Manutention en entrepôt. Monture acier zingué. Roue polypropylène blanc, moyeu lisse. Facilité du roulage sur sols lisses. Faible effort au démarrage.
Applications
Pour applications humides.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 175 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
| Type de roue | pivotante à frein |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,17 € HT
/ unité
83,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours