Roulette de transport Tente 96194200, Capacité de charge: 85 kg | Diamètre de roue: 75 mm | Largeur de roue: 25 mm
Roulette jumelée acier avec platine série 1970, 45-80 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :96194200
Rubix :0185-7097988
EAN :3700001796106


Résumé technique
| Capacité de charge | 85 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 85KG D75MM BAND.CAOUT 25MM MOY LISSE PLAT
Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné.
Roue PJO : Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse.
Roue PIO : Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.
Applications
Roulette pour utilisation sur chariots de collectivité, tables roulantes ou mobilier.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 85 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Type de roue | pivotante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,37 € HT
/ unité
22,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours