Roulette de transport Tente 90457100, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette institutionnelle série 2470, 75-100kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :90457100
Rubix :0185-7098021
EAN :3700001796403


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIV 100KG D.125MM AC BAND SYNT 32MM MOYEU BILLES
Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné.
Roue : corps de roue polypropylène. Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulements à billes de précision.
Applications
Roulette pour utilisation sur chariots de collectivité, tables roulantes ou mobilier.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Type de roue | pivotante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,08 € HT
/ unité
24,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours